ローラーコンベア 3mのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
164件の「ローラーコンベア 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用ローラー」、「トラック 荷台 ローラー」、「そろばんローラー」などの商品も取り扱っております。
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機ランキング1位
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

アルミ製ローラーコンベヤ マキテックランキング2位
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
1台
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCOランキング3位
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2825材質フレーム:アルミ。ローラー:アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
52,980税込58,278
翌々日出荷

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング4位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
1台
9,698税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング5位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980税込13,178
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
ローラー径(Φmm)28.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1251
1台
11,980税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミ。ローラー:アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
58,980税込64,878
7日以内出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
9,998税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
1台
45,300税込49,830
欠品中

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
1台
19,880税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2841材質フレーム:アルミ。ローラー:アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)20.30ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
1台
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)アルミローラー幅(mm)360機幅(mm)430ローラーピッチ(mm)100機高(mm)684~993材質(フレーム)アルミ
1台
54,980税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)438~1383ローラー幅(mm)500仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1217材質ローラー:スチール。車輪:ゴム質量(kg)30許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
1台
46,980税込51,678
10日以内出荷

軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約18ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5耐荷重(kg)スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:(約)200・(約)50長さ(cm)約303材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
1台
50,980税込56,078
翌々日出荷